Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0320250 FUS 5X20FF 250MA 250V - 0320250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0320250 FUS 5X20FF 250MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873238638

Artikelnummer

ITW0320250

Herstellernummer

0320250

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in ceramica 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 250mA - Tensione = 250V