Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0320200 FUS 5X20FF 200MA 250V - 0320200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0320200 FUS 5X20FF 200MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.2 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873238621

Artikelnummer

ITW0320200

Herstellernummer

0320200

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.2 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Fusibile cilindrico in ceramica 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 200mA - Tensione = 250V