Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0310500 FUS 6,3X32T STD 500MA 250V - 0310500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0310500 FUS 6,3X32T STD 500MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 500mA - Tensione = 250V