Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0308211 FUS 6,3X32HT 25A 440V - 0308211

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0308211 FUS 6,3X32HT 25A 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024347

Artikelnummer

ITW0308211

Herstellernummer

0308211

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili in steatite 6,3x32 HF ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).