Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0308200 FUS 6,3X32HT 2A 500V - 0308200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0308200 FUS 6,3X32HT 2A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024231

Artikelnummer

ITW0308200

Herstellernummer

0308200

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 2A - Tensione = 500V