Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0308198 FUS 6,3X32HT 1,25A 500V - 0308198

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0308198 FUS 6,3X32HT 1,25A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 1.25 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024217

Artikelnummer

ITW0308198

Herstellernummer

0308198

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

1.25 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili in steatite 6,3x32 HT 1.25A 500V ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzatain tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.