Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0308192 FUS 6,3X32HT 315MA 500V - 0308192

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0308192 FUS 6,3X32HT 315MA 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.315 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873076834

Artikelnummer

ITW0308192

Herstellernummer

0308192

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.315 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 315mA - Tensione = 500V