Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0307202 FUS 6,3X32HF 3,15A 500V - 0307202

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0307202 FUS 6,3X32HF 3,15A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023685

Artikelnummer

ITW0307202

Herstellernummer

0307202

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili in steatite 6,3x32 HF 3.15A 500V rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata intubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.