Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0307193 FUS 6,3X32HF 400MA 500V - 0307193

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0307193 FUS 6,3X32HF 400MA 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.4 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023593

Artikelnummer

ITW0307193

Herstellernummer

0307193

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.4 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 400mA - Tensione = 500V