ITALWEBER SPA - ITW0307191 FUS 6,3X32HF 250MA 500V - 0307191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.25 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873238584
Artikelnummer
ITW0307191
Herstellernummer
0307191
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.25 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


