Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0305025 FUS 6,3X32F STD 25A 250V - 0305025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0305025 FUS 6,3X32F STD 25A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873014102

Artikelnummer

ITW0305025

Herstellernummer

0305025

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

FUS 6,3X32F STD 25A 250V