Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0305016 FUS 6,3X32F STD 16A 250V - 0305016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0305016 FUS 6,3X32F STD 16A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873054702

Artikelnummer

ITW0305016

Herstellernummer

0305016

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 16A - Tensione = 250V