ITALWEBER SPA - ITW0305015 FUS 6,3X32F STD 15A 250V - 0305015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873054696
Artikelnummer
ITW0305015
Herstellernummer
0305015
Hersteller
ITW
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi