Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0304005 FUS 6,3X32F STD 5A 250V - 0304005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873054641

Artikelnummer

ITW0304005

Herstellernummer

0304005

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie