ITALWEBER SPA - ITW0303153M FUS 6,3X32F STD 3,15A 250V - 0303153M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 3.15 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
1000 ST
EAN
8024873004868
Artikelnummer
ITW0303153M
Herstellernummer
0303153M
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
3.15 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


