Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0302502 FUS 6,3X32F STD 2,5A 250V - 0302502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873004851

Artikelnummer

ITW0302502

Herstellernummer

0302502

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

2.5 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie