Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0301001 FUS 6,3X32F STD 1A 250V - 0301001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873054573

Artikelnummer

ITW0301001

Herstellernummer

0301001

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 6,3X32 F rapidi

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie