Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0300063M FUS 6,3X32F STD 63MA 250V - 0300063M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0300063M FUS 6,3X32F STD 63MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.063 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873004271

Artikelnummer

ITW0300063M

Herstellernummer

0300063M

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.063 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 63mA - Tensione = 250V