ITALWEBER SPA - ITW01927 BARRA PE/N A VITE 10X6,5X124 - 01927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 63 A
Werkstoff - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4021267019273
Artikelnummer
ITW01927
Herstellernummer
01927
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
63 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Barrette PE/N. Con montaggio a vite, I=63A, con funzione autobloccante. Dimensioni (mm) 9 x 6,5 x 124.


