Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0121630 FUS 5X20HT 6,3A 250V - 0121630

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0121630 FUS 5X20HT 6,3A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873086772

Artikelnummer

ITW0121630

Herstellernummer

0121630

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata