ITALWEBER SPA - ITW0114005M FUS 5X20T STD 5A 250V - 0114005M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
1000 ST
EAN
8024873015994
Artikelnummer
ITW0114005M
Herstellernummer
0114005M
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 5A - Tensione = 250V


