Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0114004 FUS 5X20T STD 4A 250V - 0114004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0114004 FUS 5X20T STD 4A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873015987

Artikelnummer

ITW0114004

Herstellernummer

0114004

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.