Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0112002 FUS 5X20T STD 2A 250V - 0112002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0112002 FUS 5X20T STD 2A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873053750

Artikelnummer

ITW0112002

Herstellernummer

0112002

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie