ITALWEBER SPA - ITW0110160M FUS 5X20T STD 160MA 250V - 0110160M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.16 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
1000 ST
EAN
8024873015840
Artikelnummer
ITW0110160M
Herstellernummer
0110160M
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.16 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


