Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0110080M FUS 5X20T STD 80MA 250V - 0110080M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0110080M FUS 5X20T STD 80MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.08 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873015819

Artikelnummer

ITW0110080M

Herstellernummer

0110080M

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.08 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 80mA - Tensione = 250V