Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0106063 FUS 5X20HF 63MA 250V - 0106063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0106063 FUS 5X20HF 63MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.063 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873021834

Artikelnummer

ITW0106063

Herstellernummer

0106063

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.063 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in ceramica 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 63mA - Tensione = 250V