Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0105012 FUS 5X20F STD 12A 250V - 0105012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0105012 FUS 5X20F STD 12A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873053521

Artikelnummer

ITW0105012

Herstellernummer

0105012

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili in vetro della serie 5x20F, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie