ITALWEBER SPA - ITW0104004M FUS 5X20F STD 4A 250V - 0104004M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
8024873011545
Artikelnummer
ITW0104004M
Herstellernummer
0104004M
Hersteller
ITW
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)


