Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0101001M FUS 5X20F STD 1A 250V - 0101001M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0101001M FUS 5X20F STD 1A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873011484

Artikelnummer

ITW0101001M

Herstellernummer

0101001M

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 1A - Tensione = 250V