Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0100500M FUS 5X20F STD 500MA 250V - 0100500M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0100500M FUS 5X20F STD 500MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873011453

Artikelnummer

ITW0100500M

Herstellernummer

0100500M

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 500mA - Tensione = 250V