ITALWEBER SPA - ITW0100100M FUS 5X20F STD 100MA 250V - 0100100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.1 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
1000 ST
EAN
8024873011385
Artikelnummer
ITW0100100M
Herstellernummer
0100100M
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.1 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


