Startseite

ITALTHERM - ITH401131011 BOLLITORE DUAL PDC SOLAR 300 - 401131011

KopierenKopieren
ITALTHERM - ITH401131011 BOLLITORE DUAL PDC SOLAR 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059616966967

Artikelnummer

ITH401131011

Herstellernummer

401131011

Hersteller

ITH

Bollitore a doppio serpentino per produzione di A.C.S. per impianti misti (solare + caldaia - caldaia + altra fonte) Bollitore con 2 serpentini in acciaio al carbonio Trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025 Isolamento: Poliuretano rigido spessore 50 mm (mod. Dual - Dual C 200÷500), fibra poliestere 100 mm (mod. Dual 800÷2000). Scambiatore ellittico ad elevata superficie Isolamento: poliuretano rigido 70 mm Attacco per ricircolo Anodo in magnesio di protezione Flangia di ispezione nella parte inferiore 2 portasonda Funzione antilegionella (modelli Dual C) Pre-assemblati con gruppo pompa, centralina e vaso d'espansione solare (modelli Dual C)