ITALTHERM - ITH301001397 TIME MAX 35 K - ERP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Wärmetauscher - rostfreier Stahl
Geschlossene Ausführung - ja
Kondensierend - ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich - ja
Speicher warmes Trinkwasser - 60 l
Packung
1 ST
EAN
8059616963904
Artikelnummer
ITH301001397
Herstellernummer
301001397
Hersteller
ITH
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Geschlossene Ausführung:
ja
Kondensierend:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Speicher warmes Trinkwasser:
60 l
Eingebautes Ausdehnungsgefäß:
ja
Höhe:
900 mm
Brennerregulierung modulierend:
ja
Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr:
60 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
425 mm
Bemessungsspannung:
220...240 V
Nennlast oberer Wert:
33 kW
Zapfprofil:
XXL
Anzahl der Phasen:
1
Nennlast unterer Wert:
3.4 kW
Max. Gasvordruck:
25 mbar
Frequenz:
50 Hz
Min. Gasvordruck:
17 mbar
Nennleistung 80-60 °C:
32 kW
Nennleistung 50-30 °C:
34.7 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienz Warmwasser:
85 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A
Energieeffizienz Raumheizung:
92 %
Nenndurchmesser Kraftstoff:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienzklasse Warmwasser:
A
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb):
0.003 kW
Standby-Wärmeverlust:
0.086 kW
Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4):
32 kW
Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4):
87.3 %
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax):
0.045 kW


