Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOCS00-UNI SPELACAVO UNIVERSALE DIA. CAVO 5,6,7 MM - CS00-UNI

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOCS00-UNI SPELACAVO UNIVERSALE DIA. CAVO 5,6,7 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 5...7 mm

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8000021000364

Artikelnummer

ICOCS00-UNI

Herstellernummer

CS00-UNI

Hersteller

ICO

Abisolierbereich Durchmesser:

5...7 mm

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Spelacavo multiuso Adatto ai cavi con Ø 5,0 - 7,0 mm.