IRSAP - 3IREIS058H0101 ARES/EH 818/580 CL.01 B01 - EIS058H0101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Heizkörper - gerade
Schwenkbar - nein
Form des Stahlungsrohres - rund
Anzahl der Rohre - 15
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8018618470469
Artikelnummer
3IREIS058H0101
Herstellernummer
EIS058H0101
Hersteller
3IR
Ausführung Heizkörper:
gerade
Schwenkbar:
nein
Form des Stahlungsrohres:
rund
Anzahl der Rohre:
15
Werkstoff:
Stahl
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
400 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
580 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
10.3 kg
Digitalanzeige:
ja
Busfähig:
nein
Programmierbar:
ja
Lernfähig:
ja
Verbrauchsanzeige:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja