Startseite

IRSAP - 3IREIS058E0101 ARES/EE 818/580 CL.01 B01 - EIS058E0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIS058E0101 ARES/EE 818/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Form des Stahlungsrohres - rund

  • Anzahl der Rohre - 15

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8053507945550

Artikelnummer

3IREIS058E0101

Herstellernummer

EIS058E0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Form des Stahlungsrohres:

rund

Anzahl der Rohre:

15

Werkstoff:

Stahl

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

400 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Leistungsregelung:

elektronisch

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

580 mm

Höhe:

818 mm

Tiefe:

30 mm

Gewicht:

9.9 kg

Digitalanzeige:

nein

Busfähig:

nein

Programmierbar:

ja

Bedienung über App:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con controllo elettronico WiFi • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • ARES ELETTRICO con controllo elettronico • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con controllo elettronico WiFi. Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP24. L'elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore