Startseite

IRSAP - 3IREIM073B0101 ARES 1118/730 CL.01 B01 - EIM073B0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIM073B0101 ARES 1118/730 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1118 mm

  • Länge - 730 mm

  • Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 - 731 W

  • Max. Arbeitsdruck - 8 bar

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018618094832

Artikelnummer

3IREIM073B0101

Herstellernummer

EIM073B0101

Hersteller

3IR

Höhe:

1118 mm

Länge:

730 mm

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:

731 W

Max. Arbeitsdruck:

8 bar

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Rohre:

22

Tiefe:

30 mm

Tiefe ab Wand bis Vorderseite:

85...100 mm

Form des Stahlungsrohres:

rund

Form des Kollektors:

D-Profil

Aufstellung:

vertikal

Strahlungsrohr:

horizontal

Ausführung Heizkörper:

rund

Handtuchheizkörper:

ja

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:

395 W

n-Heizkörperexponent:

1.206

Standardfarbe:

ja

Montageart:

auf Wand

Gewindemaß in Zoll:

1/2 Zoll

Mit Entlüfter:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C