IRSAP - 3IREIM038B0101 ARES 1118/380 CL.01 B01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 1118 mm 
- Werkstoff - Stahl 
- Länge - 380 mm 
- Anzahl der Rohre - 22 
- Tiefe - 30 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8058777955537
Artikelnummer
3IREIM038B0101
Herstellernummer
EIM038B0101
Hersteller
3IR
Höhe:
1118 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
380 mm
Anzahl der Rohre:
22
Tiefe:
30 mm
Tiefe ab Wand bis Vorderseite:
85...100 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
416 W
Form des Stahlungsrohres:
rund
Form des Kollektors:
D-Profil
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Aufstellung:
vertikal
Strahlungsrohr:
horizontal
Farbe:
weiß
Ausführung Heizkörper:
rund
Handtuchheizkörper:
ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
224 W
n-Heizkörperexponent:
1.213
Standardfarbe:
ja
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
1/2 Zoll
Mit Entlüfter:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


