Startseite

IRSAP - 3IREIG058H0101 ARES/EH 1720/580 CL.01 B01 - EIG058H0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIG058H0101 ARES/EH 1720/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Form des Stahlungsrohres - rund

  • Anzahl der Rohre - 34

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8018618469739

Artikelnummer

3IREIG058H0101

Herstellernummer

EIG058H0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Form des Stahlungsrohres:

rund

Anzahl der Rohre:

34

Werkstoff:

Stahl

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

1000 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

580 mm

Höhe:

1720 mm

Tiefe:

30 mm

Gewicht:

22 kg

Digitalanzeige:

ja

Busfähig:

nein

Programmierbar:

ja

Lernfähig:

ja

Verbrauchsanzeige:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con controllo elettronico • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm,spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.