IRSAP - 3IREIG058E0101 ARES/EE 1720/580 CL.01 B01 - EIG058E0101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Heizkörper - gerade
Schwenkbar - nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung - 1000 W
Farbe - weiß
Form des Stahlungsrohres - rund
Packung
1 ST
EAN
8053507943365
Artikelnummer
3IREIG058E0101
Herstellernummer
EIG058E0101
Hersteller
3IR
Ausführung Heizkörper:
gerade
Schwenkbar:
nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
1000 W
Farbe:
weiß
Form des Stahlungsrohres:
rund
Werkstoff:
Stahl
Breite:
580 mm
Anzahl der Rohre:
34
Höhe:
1720 mm
Tiefe:
30 mm
Versorgungsspannung:
230...230 V
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Gewicht:
21.7 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Digitalanzeige:
nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Programmierbar:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Busfähig:
nein
Bedienung über App:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


