IRSAP - 3IREIG053B5001 ARES 1720/530 CL.50 B01 - EIG053B5001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1720 mm
Länge - 530 mm
Max. Arbeitsdruck - 8 bar
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032654318264
Artikelnummer
3IREIG053B5001
Herstellernummer
EIG053B5001
Hersteller
3IR
Höhe:
1720 mm
Länge:
530 mm
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Rohre:
34
Tiefe:
30 mm
Tiefe ab Wand bis Vorderseite:
85...100 mm
Form des Stahlungsrohres:
rund
Form des Kollektors:
D-Profil
Aufstellung:
vertikal
Strahlungsrohr:
horizontal
Ausführung Heizkörper:
rund
Handtuchheizkörper:
ja
n-Heizkörperexponent:
1.25
Standardfarbe:
nein
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
1/2 Zoll
Mit Entlüfter:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


