Startseite

INTERGAS - IGS6BL30080 BOLLITORE 300LT-1 SERP + INERZ. 80L - PO - 6BL30080

KopierenKopieren
INTERGAS - IGS6BL30080 BOLLITORE 300LT-1 SERP + INERZ. 80L - PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001676318

Artikelnummer

IGS6BL30080

Herstellernummer

6BL30080

Hersteller

IGS

Bollitori verticali per la produzione dell’acqua calda; Da abbinare al generatore termico o con il pannello solare; Costruiti in acciaio al carbonio e trattamento interno di vetrificazione, atossico, secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025; Isolamento esterno realizzato in poliuretano rigido da 50 mm per bollitori sino alla capacità di 600 litri e in poliuretano morbido da spessore 100 mm per bollitori da 800 a 2000 litri; il tutto viene ricoperto con un rivestimento in sky colorato; Completi di protezione anodica e flangia di ispezione che permette la manutenzione del bollitore stesso; Dotati di uno scambiatore a serpentino fisso, di grande superficie,che garantisce il massimo rendimento. A richiesta e con quotazione a parte, possono essere forniti bollitori in acciaio aisi 316 L o con capacità diverse. Pressione max sanitario: 10 bar Pressione max dello scambiatore: 6 bar Temperatura max esercizio: 95°C