Startseite

INTERGAS - IGS53102217 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L: 500 MM. - 53102217

KopierenKopieren
INTERGAS - IGS53102217 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L:  500 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - Kunststoff

  • Material Außenrohr - Aluminium

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

  • Nenndurchmesser - 60 mm

  • Außendurchmesser - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074650934

Artikelnummer

IGS53102217

Herstellernummer

53102217

Hersteller

IGS

Material Innenrohr:

Kunststoff

Material Außenrohr:

Aluminium

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Nenndurchmesser:

60 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Länge:

500 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Elemento lineare ø 60/100 mm, M-F, L=500 mm