INTERGAS - IGS50100185 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 40 K - 50100185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Wärmetauscher - Aluminium
Anschlussspannung - 230...230 V
Nennleistung 80-60 °C - 40.9 kW
Breite - 450 mm
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
7449076854392
Artikelnummer
IGS50100185
Herstellernummer
50100185
Hersteller
IGS
Material Wärmetauscher:
Aluminium
Anschlussspannung:
230...230 V
Nennleistung 80-60 °C:
40.9 kW
Breite:
450 mm
Anzahl der Phasen:
1
Max. Vorlauftemperatur (Arbeitstemperatur):
90 °C
Tiefe:
270 mm
Min. Rücklauftemperatur:
30 °C
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
810 mm
Nennleistung 50-30 °C:
41.8 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Kraftstoff:
1/2 Zoll (15)
Nennbreite Kanal Luftzufuhr:
80 mm
Nenndurchmesser Kanal, Rauchgasabfuhr:
80 mm
Rohraußendurchmesser Kondensat:
32 mm


