INTERGAS - IGS50100184 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 35 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennlast oberer Wert - 33.5 kW
Material Wärmetauscher - Aluminium
Anschlussspannung - 230...230 V
Breite - 450 mm
Nennlast unterer Wert - 8.3 kW
Packung
1 ST
EAN
7449071988078
Artikelnummer
IGS50100184
Herstellernummer
50100184
Hersteller
IGS
Nennlast oberer Wert:
33.5 kW
Material Wärmetauscher:
Aluminium
Anschlussspannung:
230...230 V
Breite:
450 mm
Nennlast unterer Wert:
8.3 kW
Anzahl der Phasen:
1
Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur):
90 °C
Tiefe:
270 mm
Min. Rücklauftemperatur:
30 °C
Frequenz:
50 Hz
Min. Arbeitsdruck:
0.8 bar
Höhe:
810 mm
Nennleistung 80-60 °C:
33.4 kW
Nennleistung 50-30 °C:
34.2 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienzklasse:
A
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Kraftstoff:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr:
80 mm
Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr:
80 mm
Rohraußendurchmesser Kondensat:
32 mm
Max. Arbeitsdruck:
4 bar


