Startseite

INTERGAS - IGS43100104 POMPA DI CALORE XAIR-PRO-KA 10M - 43100104

KopierenKopieren
INTERGAS - IGS43100104 POMPA DI CALORE XAIR-PRO-KA 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004445867

Artikelnummer

IGS43100104

Herstellernummer

43100104

Hersteller

IGS

Il top dell’efficienza per la climatizzazione invernale e estiva. XAIR PRO unisce la tecnologia inverter ai motori DC brushless, assicurando così un’altissima efficienza energetica globale, che si traduce in elevati valori di COP e EER, in tutte le condizioni di utilizzo e per tutto l’anno. • Risparmio energetico: riduzione fino al 50% dei consumi energetici rispetto all’utilizzo di combustibili fossili • Rispetto per la natura:refrigerante ecologico R32 a basso GWP (GWP 675-ODP) • Prestazioni al topin inverno: SCOP fino a 4,53, elevate prestazioni anche con temperature esterne rigide • Prestazioni al top in estate: SEER 4,91, elevate prestazioni anche con temperature esterne alte • Flessibilità: elevata capacità di modulazione che permette di assecondare le variazioni di carico dell’impianto • Alti livelli di silenziosità: grazie ai ventilatori di tipo assiale con motore DC brushless • Versatile: disponibili fino a 12 modelli per soddisfare le diverse esigenze • Gestione da remoto: grazie al protocollo di comunicazione ModbusRS485 • Termoregolazione avanzata: gestione integrata dei circuiti di riscaldamento (con curva climatica compensata da sonda esterna) produzione ACS e integrazione solare termico