INTERGAS - IGS10212131 CENTRALINA X CASCATA REG DA 5-8 CALDAIE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002864745
Artikelnummer
IGS10212131
Herstellernummer
10212131
Hersteller
IGS
Sistema di regolazione REG DIN 8-LT per la gestione dei sistemi termici modulari PROFITEC modello STML/STMS composti fino ad un massimo di otto generatori termici INTERGAS. Protocollo di comunicazione con i generatori termici OpenTherm. Gestione in funzione della potenza richiesta dall'impianto, scambio delle informazioni diagnostiche e di funzionamento degli stessi. Gestione tramite il proprio software, liberamente configurabile, dei vari circuiti di cui si compone l’impianto sia in riscaldamento che inraffrescamento (diretti e/o miscelati). Gestione della produzione di acqua calda sanitaria in precedenza o in contemporanea al riscaldamento. Gestione di un eventuale circuito solare. Dotato di serie di modem GSM o modem rete LAN per la telegestione del sistema a distanza tramite Internet