INTERCABLE SRL - INRZB19X125 PERNO 19X125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Länge - 125 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212415240
Artikelnummer
INRZB19X125
Herstellernummer
ZB19X125
Hersteller
INR
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Länge:
125 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Perno tirante per fustelle foralamiera rotonde Intercable


