INTERCABLE SRL - INRZB11.1X19 PERNO CON ADATTATORE 11,1X19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 11.1 mm
Länge - 108 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212415592
Artikelnummer
INRZB11.1X19
Herstellernummer
ZB11.1X19
Hersteller
INR
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Länge:
108 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Perno tirante per fustelle foralamiera rotonde Intercable


