INTERCABLE SRL - INRSTILO45 POMPA IDRAULICA 45KN - STILO45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...150 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212234858
Artikelnummer
INRSTILO45
Herstellernummer
STILO45
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...150 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
369 mm
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
45...45 kN


